※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HD-10.0 六角シャンクドリル ハウスビーエム 10088346 HD-10.0 六角シャンクドリル ハウスビーエム 10088346

六角シャンクドリル

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10088346 品番 HD-10.0
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ハンマードリルの強力なパワーをスムーズには先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。
ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。

用途
ハンマードリル用
コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。
用途詳細
◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、石材
○(良好)・・・レンガ、大理石
△(可能)・・・モルタル、スレート、ALC、デッキプレート
×(不適切)・・・日本壁、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、瓦、押出し成形セメント板、磁器タイル、陶器タイル、プラスチック、塩化ビニール材
刃先径(Φmm)10.0 全長(mm)280 溝長(mm)140 サイズ(mm)10.0 有効長(mm)140 仕様チャックサイズ/六角軸(対辺13mm) タイプHDタイプ(レギュラーサイズ) 使用電動機ハンマードリル シャンク形状六角軸 アズワン品番64-9651-93 シャンク径(mm)13(六角軸)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10088452
2020-04-15
用途:
石材の加工
MAGGIO 様 (卸売・小売業)

リーズナブルな価格ですが、耐久性に優れていると思う。
剣先のチップ変形が少ないように感じます。
交換の説も、また注文します。

対象商品:
10088452
2020-10-27
用途:
コンクリート製品へ孔明け

以前より使用していて、リピート品。価格と品質に満足している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする