ハウスビーエム
ハウスビーエムの ドリル
ハウスビーエムの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ハウスビーエムの コンクリートドリル
インパクトZ軸ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10088705
品番
Z-3.4
参考基準価格(税別)
¥1,470
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。
用途
軽量ハンマードリル用
コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。
用途詳細
◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材
○(良好)・・・スレート、ACL、日本壁、大理石、瓦、押出し成形セメント板
△(可能)・・・窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボート、磁器タイル、陶器タイル、デッキプレート
×(不適切)・・・プラスチック、塩化ビニール材
刃径(Φmm)
3.4
有効長l(mm)
50
全長L(mm)
110
タイプ
Zタイプ(レギュラーサイズ)
使用電動機
SDS軽量ハンマードリル
シャンク形状
SDS-plusシャンク
シャンク径
SDSチャック