※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Z-9.5 インパクトZ軸ビット ハウスビーエム 10088881 Z-9.5 インパクトZ軸ビット ハウスビーエム 10088881

インパクトZ軸ビット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10088881 品番 Z-9.5
参考基準価格(税別)¥2,090 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能。

用途
軽量ハンマードリル用
コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石、モルタル等への穴あけ作業に。
用途詳細
◎(最適)・・・コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材
○(良好)・・・スレート、ACL、日本壁、大理石、瓦、押出し成形セメント板
△(可能)・・・窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボート、磁器タイル、陶器タイル、デッキプレート
×(不適切)・・・プラスチック、塩化ビニール材
刃径(Φmm)9.5 有効長l(mm)100 全長L(mm)160 タイプZタイプ(レギュラーサイズ) 使用電動機SDS軽量ハンマードリル シャンク形状SDS-plusシャンク シャンク径SDSチャック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする