六角軸ビットJ型

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10089091 品番 JR-3.4
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。
一体型のため、フレが少なく、耐久性に優れています。

用途
コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、タイルなどへの穴あけ作業に。
用途詳細
◎(最適)・・・ブロック、レンガ、モルタル、スレート、ALC、日本壁、窯業系サイディング、石膏ボード、陶器タイル
○(良好)・・・コンクリート、プラスチック、塩化ビニール材
△(可能)・・・金属系サイディング、瓦
×(不適切)・・・石材、大理石、押出し成形セメント板、磁器タイル、デッキプレート
仕様
チャックサイズ/六角軸(対辺6.35mm)
JRタイプ(レギュラーサイズ)
刃先径(Φmm)3.4 有効長(mm)45 全長(mm)90 トラスコ品番412-3557 材質刃部:超硬チップ サイズ3.4mm 使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル・振動ドリル シャンク形状六角軸 サイズ(mm)3.4 シャンク径(mm)6.35(六角軸)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10089082
2021-06-16
用途:
タイルへのビス穴開口に
電気・ガス・熱供給・水道業

インパクトドライバーの回転で何度も綺麗に穴が空くので助かっています。

対象商品:
10089186
2019-05-14
用途:
プラグなどの下穴あけに購入

コンクリ、ブロック、発砲コンクリ、などにプラグを使ってネジを入れるための下穴用に購入しました。
充電式電ドラに簡単に付け替えが可能なため、よく使うものを買いました。
6角軸でない普通のドリル刃は各サイズ揃っているのですが、最近は充電ドリルの方が便利なので
もっぱら6角軸のドリル刃になりました。
耐久性も充分あり、不満な点はありません。

対象商品:
10089091
2017-04-22
用途:
モルタル コンクリートの穴あけ
電気・ガス・熱供給・水道業

今までB社の製品を使っておりましたが、同等の切れ味です。耐久性はこちらの方が高いように感じます。

1人が参考にしています
対象商品:
10089082
2018-09-01
用途:
コンクリートに下穴をあける為

インパクトでは、ビットがすぐすり減ります。4本買いましたが、持ちませんでした。

対象商品:
10089161
2017-12-04
用途:
コンクリート穴あけ用
Office GENDA 様 (建設業・工事業)

コンクリート用に購入しました。普通に使用でき大変良かったです。

対象商品:
10089186
2015-10-07
用途:
穴あけ
建設業・工事業

ばっちり

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする