※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ALC-160 ドラゴンALC用コアフルセット ハウスビーエム 10089432 ALC-160 ドラゴンALC用コアフルセット ハウスビーエム 10089432

ドラゴンALC用コアフルセット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10089432 品番 ALC-160
参考基準価格(税別)¥63,300 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

ALC材(ピアノ線、鉄筋入り)に対応した歯型設計により、回転モードでの快適な作業を実現。
コア外周の容射ドラゴン溝で切粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディな穴あけ作業が可能です。
「クズ取りポン!センタードリル」はノンビスロック機構で切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に行えます。
コア底部にアルミダイカストを採用。
Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。
ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。

用途
回転用
ALC材(鉄筋入)、石膏ボードへの穴あけ作業に。
用途詳細
◎(最適)・・・ALC鉄筋入り、石膏ボード
△(可能)・・・窯業系サイディング、押出し成形セメント板
×(不適切)鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、スレート、日本壁、
金属系サイディング、石材、ベニヤ・合板、木厚板ムク、磁器タイル、陶器タイル、塩化ビニール材、
ヒューム管、FRPM管、陶管、セラミック系外壁材、樹脂系人造大理石
仕様
チャックサイズ/25mm〜80mm 10mm
85mm〜300mm 13mm
Z軸スピンドル(SDSタイプ)標準装備
センタードリル/PCD-240
ALCタイプ(フルセット)
刃先径(Φmm)160 有効長(mm)150 全長(mm)320 トラスコ品番412-3417 質量(kg)2.49 使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)・SDS軽量ハンマードリル(回転モード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする