曜日別特売
DG-29 ドラゴンダイヤモンドコアドリル ハウスビーエム 10089457

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DG-29 ドラゴンダイヤモンドコアドリル ハウスビーエム 10089457
DG-29 ドラゴンダイヤモンドコアドリル ハウスビーエム 10089457

ドラゴンダイヤモンドコアドリル

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本刃先径(Φmm)29注文コード10089457品番DG-29
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの難削
材への穴あけが水を使わず容易にできます。

用途
鉄筋コンクリート、重量ブロック、
硬質タイル、硬質窯業系サイディング等への
乾式穴あけ作業に。
仕様
Z軸スピンドル(SDSタイプ)標準装備
センターピン/P8-220
DGタイプ(フルセット)
刃先径(Φmm)29有効長(mm)150全長(mm)300使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)・SDS軽量ハンマードリル(回転モード)チャックサイズ10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10089536
2025-01-22
用途: コンクリート壁の穴開け
ヤマニファーム農・林・水産業

キレアジ抜群、ただ壁の様な垂直な物に穴を開ける場合
センターポンチの当たる場所に、軽くコンクリートドリルで1cmくらいの深さで下穴を開けておくと
安定して穴開け作業が正確になり
ずり落ちも無い為、作業がラクに出来ますョ

1が参考にしています
対象商品 : 10089527
2018-11-20
用途: CBコア抜き
建設業・工事業

フェンス交換時にCBコア抜きに使用しました。
切れ味最高でした。

対象商品 : 10089536
2019-06-21
用途: コンクリート穴あけ
建設業・工事業

最初の5センチぐらいはあいたが12センチ開けるのにだいぶ時間がかかった

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする