※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DG-50 ドラゴンダイヤモンドコアドリル ハウスビーエム 10089511 DG-50 ドラゴンダイヤモンドコアドリル ハウスビーエム 10089511

ドラゴンダイヤモンドコアドリル

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)50 注文コード10089511 品番DG-50
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は刃先径など18種類から選べます 他の種類を見る

お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの難削
材への穴あけが水を使わず容易にできます。

用途
鉄筋コンクリート、重量ブロック、
硬質タイル、硬質窯業系サイディング等への
乾式穴あけ作業に。
仕様
Z軸スピンドル(SDSタイプ)標準装備
センターピン/P8-220
DGタイプ(フルセット)
刃先径(Φmm)50 有効長(mm)150 全長(mm)300 使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)・SDS軽量ハンマードリル(回転モード) チャックサイズ10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10089536
2025-01-22
用途:
コンクリート壁の穴開け
ヤマニファーム 様 (農・林・水産業)

キレアジ抜群、ただ壁の様な垂直な物に穴を開ける場合
センターポンチの当たる場所に、軽くコンクリートドリルで1cmくらいの深さで下穴を開けておくと
安定して穴開け作業が正確になり
ずり落ちも無い為、作業がラクに出来ますョ

1人が参考にしています
対象商品:
10089527
2018-11-20
用途:
CBコア抜き
建設業・工事業

フェンス交換時にCBコア抜きに使用しました。
切れ味最高でした。

対象商品:
10089536
2019-06-21
用途:
コンクリート穴あけ
建設業・工事業

最初の5センチぐらいはあいたが12センチ開けるのにだいぶ時間がかかった

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする