※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BMH-55 バイメタルホルソー ハウスビーエム 10090263 BMH-55 バイメタルホルソー ハウスビーエム 10090263

バイメタルホルソー

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(mm)55 注文コード10090263 品番BMH-55
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は刃径・サイズ・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を刃先に採用。
薄ステンレス板1.6mm迄への穴あけも可能です。
切削屑が簡単に除去できる排出用スプリングを標準装備。
アサリ刃型で切削性が良く、鉄板から樹脂、木材等多目的にご使用頂けます。
ストッパーの取り外しが出来るので貫通作業にも使用できます。

用途
回転用
鉄板、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。
サイズ(mm)55 寸法l(mm)34 寸法L(mm)120 チャック寸法(mm)10 使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード) タイプBMHタイプ(セット品) アズワン品番64-9663-62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10090306
2019-01-06
用途:
制御盤の入線口等
製造業

思ったより 良い品物でした、今度は、まとめ買いしようと思います。

対象商品:
10090227
2018-08-17
用途:
トラック荷台修理
農・林・水産業

固い木材にはダメでした。かえって鉄板には合っているのかも?

対象商品:
10090141
2014-03-15
用途:
穴あけ

木材の穴あけ用に購入しました。作りがしっかりしているので、木材ではもったいないとおもいました。

対象商品:
10090281
2013-06-21
用途:
水槽の穴明け

良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする