※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BMC-12 コードレスホルソー ハウスビーエム 10090665 BMC-12 コードレスホルソー ハウスビーエム 10090665

コードレスホルソー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(mm)12 注文コード10090665 品番BMC-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

コードレスタイプに最適な薄刃設計の刃型。

用途
回転用
薄ステンレス(0.6mm以下)、薄鉄板(2.0mm以下)、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。
用途詳細
◎(最適)・・・塩ビ板、塩ビパイプ、プラ排水マス
○(良好)・・・薄鉄板(3.2mm迄)、アルミ板、金属系サイディング、木材、FRP、樹脂板
△(可能)・・・ステンレス板、銅板、ゴム
×(不適切)・・・薄鉄板(4.5mm迄)、厚鉄板(12mm迄)、鋼管、窯業系サイディング、2×4材、人造大理石、ホーロー
仕様
センタードリル/S-4050
BMCタイプ(セット品)
有効長(mm)11 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 全長(mm)91 使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル(400W以下) サイズ(mm)12
注意
※18mm以下の商品はつば付になります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35718663
2021-08-01
用途:
電気工事軽鉄材の穴あけ等
電気・ガス・熱供給・水道業

各メーカーのバイメタホルソーの中では良く切れる方だと思います。
21o27o31oと使ってますが耐久性アップだと最高ですね。 消耗品なのでもう少し安ければ尚嬉しいです。

対象商品:
35718566
2015-08-11
用途:
絶縁板穴あけ加工

使用用途が特殊なので、一概には言えないと思いますが、思いのほか歯が弱く、1度の使用で熱を帯びていないのに、歯が減って、2回目は使い物にならず…。次回の購入は、他のを検討して、無かったら、諦めて、これを買うって言う印象です。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
35718566
2013-07-09
用途:
軽天下地に使用
河合電気商会 様

今回は、まだ使用していない。前に、したことがあります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする