フリーコンパスホルソー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10090692 品番FCH-3230
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

550gと軽量設計となっており作業者の負担が少なく、省エネ、省施工製品です。
穴あけ調整は、ワンタッチ!32Φ〜300Φまで!
グリップバー固定ネジを回し、L型グリップバーの目盛に合わせ調整して下さい。
刃先は用途の広い新開発特殊超硬ストレートビットを採用!耐久性抜群!スムーズな穴あけができます。
切削深さは通常15mmですが、付属のスペーサーで20mmに変更できます。(別売のロング超硬ストレートビット使用時の深さは30mm)
ダストカップにより切削粉飛散がありません。

用途
ベニヤ、合板、新建材、石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、内装材、スレート、塩ビ板、サイディング(窯業系・金属系)、トタン、ブリキ、FRPなどへの丸穴加工作業に。
●建築・建設業・・・ガラリ取付工事、フロアー材丸穴加工、ボイド管下地丸穴加工
●設備・電気工事・・・洗濯機パン排水溝工事、キッチン下回り工事、洋便器立ち上げパイプ穴加工工事、ダウンライト工事、換気扇工事、天井工事(スピーカー・スプリンクラー)
有効長(mm)10〜20 適合材ベニヤ、合板、新建材、石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、内装材、スレート、塩ビ板、サイディング(窯業系・金属系)、トタン、ブリキ、FRPなどに。 仕様チャックサイズ/6.35mm六角軸 使用電動機充電式インパクトドライバー、充電式ドライバー、電気ドリル、振動ドリル、(回転モード)、軽量ハンマードリル(回転モード) アズワン品番64-9664-14 最小穴あけ寸法32 最大穴あけ寸法300 取付軸6.35六角軸
注意
※金属系被削材は切削キズ防止のため、布テープ等にて保護をして穴あけを行ってください。
平先コンパス超硬ビット使用時の金属系被削財には別の機械にて6.0mmの鉄工ドリルで中心に下穴をあけて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自由錐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする