立ち上げオー フルセット

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10090701 品番TAO-3260
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

構造下地合板への床立ち上げアダプター・ユニット取出し金具のツライチ設置がワン工程!!(ドーナツ加工でのノミはつりは必要ありません)

刃先径(Φmm)32 有効長(mm)90 全長(mm)190 用途各種床立ち上げアダプター・ユニット取り出し金具の設置に最適! 仕様使用工具/電気トリル、振動ドリル(回転モード)、SDSハンマードリル(回転モード) トラスコ品番355-9459 質量(g)665 シャンク10mm・SDSシャンク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10090701
2015-10-03
用途:
穴あけ
有限会社スズケン 様

たいるに穴あけでも対応できるので助かります
何本か持ち歩いて 悪い刃からいろんなものを穴あけできるかためしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする