※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CC-1728 コールドチゼル ハウスビーエム 10090762 CC-1728 コールドチゼル ハウスビーエム 10090762

コールドチゼル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10090762 品番 CC-1728
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
用途
電動ハンマー用
あらゆる構造物への溝つき作業に。
全長(mm)280 対辺幅(mm)17 仕様CCタイプ(コールドチゼル) 使用電動機電動ハンマー・ハンマードリル アズワン品番64-9664-54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10090762
2018-11-03
用途:
目地斫
建設業・工事業

いいと思いますよ
価格も安く使いやすいと思いますよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする