※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハウスビーエム
ハウスビーエムの ドリル
ハウスビーエムの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
ハウスビーエムの はつり工具
コールドチゼル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10090771
品番
CC-1745
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
用途
電動ハンマー用
あらゆる構造物への溝つき作業に。
全長(mm)
450
対辺幅(mm)
17
仕様
CCタイプ(コールドチゼル)
使用電動機
電動ハンマー・ハンマードリル
アズワン品番
64-9664-55