※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-1732 スケーリングチゼル ハウスビーエム 10090823 ST-1732 スケーリングチゼル ハウスビーエム 10090823

スケーリングチゼル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10090823 品番 ST-1732
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
用途
電動ハンマー用
あらゆる構造物への溝切り角出し、研削作業に。
幅(mm)75 全長(mm)320 対辺幅(mm)17 仕様STタイプ(スケーリングチゼル) 使用電動機電動ハンマー・ハンマードリル アズワン品番64-9664-62

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10090796
2020-09-03
用途:
コンクリートの貼り換え
農・林・水産業

長期にわたり使っていたため、先がかなりちびており探していました。次回から仕事の効率が上がりそうです

対象商品:
10090796
2017-04-11
用途:
コンクリートの角穴あけ
カナリア商会 様

マキタ電動ハンマHM0830に使用のため購入。純正品が良いか購入を検討しましたが、価格がはるかに安く選びました。フルポイントは純正品ですが使用感は全く純正品と同等でこれから購入を検討している方にはお勧めだと思います。

対象商品:
10090796
2017-01-18
用途:
はつり作業に
製造業

適応している商品について紹介して頂き、手持ちの削岩機に適応しているのか心配でしたが取付け後支障もなく作業ができてます。

対象商品:
10090823
2015-10-09
用途:
基礎コンクリート取り壊し作業

適応している商品について紹介して頂き、手持ちの削岩機に適応しているのか心配でしたが取付け後支障もなく作業ができてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする