※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SP-30 ハンマースコップ ハウスビーエム 10090841 SP-30 ハンマースコップ ハウスビーエム 10090841

ハンマースコップ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10090841 品番 SP-30
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
用途
電動ハンマー用
土木作業に。
幅(mm)130 全長(mm)450 対辺幅(mm)30 仕様SPタイプ(ハンマースコップ) 使用電動機六角軸ハンマードリル用 アズワン品番64-9664-70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10090832
2022-10-12
用途:
古民家改修
空間工房 匠 様 (建設業・工事業)

外周溝堀りの時に使いました。他社製品より使い勝手もよく、非常に役に立ちました。

対象商品:
10090832
2020-10-09
用途:
砂利の混ざった駐車場の溝堀
木河畳店 様 (建設業・工事業)

スコップでは難しかった溝堀も楽々できました。大変満足しています。価格も満足。

1人が参考にしています
対象商品:
10090832
2017-12-23
用途:
今年取れたさつまいもや里芋の保存用の牟呂堀にハンマースコップが大活躍でした。

ハンマードリルは日立のDH−42少し重いが堅い赤土を掘るのにはこのハンマースコップが大活躍しました。購入してよかった。サクサク掘れて4日位短縮できました。価格も安く、適材適所で使用しました。

1人が参考にしています
対象商品:
10090832
2017-12-26
用途:
土砂のほぐし作業

植樹の根が絡んだ土砂の撤去作業で、根切りする前の土のほぐし作業に使いました。特に問題なく使用できました。かなり頑丈にできているので、一生物でしょう。保管時にグリスが飛び散らないように簡易的な布袋が付いていると助かると思います。

対象商品:
10090832
2015-07-17
用途:
硬い地盤をほぐす時に使用します。手堀で改良土を掘るのはしんどいので重宝します。
岡山県道路管理株式会社 様

刃先が従来のものより強く感じました。

対象商品:
10090841
2020-07-13
用途:
根切り作業
サービス業

人力根切りの補助として使いましたが、スコップ幅によっては根本の六角の大きさが変わるようで。大きい物は使いづらく感じました。

対象商品:
10090832
2014-10-06
用途:
土木工事
榎木組 様

非常に安価ですし、使い勝手も良いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする