ハウスビーエム
ハウスビーエムの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
ハウスビーエムの ジグソーブレード
ジグソー替刃
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
1インチ当たり山数
9
注文コード
10090875
品番
NO 8-9
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
1インチ当たり山数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
85
有効長(mm)
60
仕様
マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型
切断能力(mm)
石綿スレート
使用電動機
ジグソー
1インチ当たり山数
9
シャンク形状
U型