ハウスビーエム
ハウスビーエムの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
ハウスビーエムの ジグソーブレード
ジグソー替刃
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
1インチ当たり山数
18
注文コード
10090884
品番
NO1-18
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
1インチ当たり山数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
85
有効長(mm)
60
仕様
マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型
切断能力(mm)
軟鋼板/2〜5、プラスチック/1.5〜6、アルミ/2〜10
使用電動機
ジグソー
1インチ当たり山数
18
シャンク形状
U型