ジグソー替刃

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 1インチ当たり山数9 注文コード10090911 品番NO13-9
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は1インチ当たり山数など6種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)85 有効長(mm)60 仕様マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型 切断能力(mm)プラスチック/3〜55、木材合板/3〜55 使用電動機ジグソー 1インチ当たり山数9 シャンク形状U型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10090911
2023-06-25
用途:
板の切断に使用

簡単に取り付けでき板などもよく切れる。今後とも購入する予定です。

対象商品:
10090884
2014-07-31
用途:
鉄鋼切断

細かい所を切断する際にとても便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
10090911
2014-07-31
用途:
解体現場

細かいところを加工したりするのにとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする