ハウスビーエム
ハウスビーエムの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
ハウスビーエムの ジグソーブレード
ジグソー替刃
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10本)
1インチ当たり山数
14
注文コード
10090963
品番
NO12-14
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
1インチ当たり山数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
85
有効長(mm)
60
仕様
マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型
切断能力(mm)
プラスチック/3〜55、アルミ/1〜10
使用電動機
ジグソー
1インチ当たり山数
14
シャンク形状
U型