バイメタルジグソー替刃

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 10090997 品番 H-1125
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。
折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。
多種多様の被削材に適合します。

全長(mm)82 有効長(mm)65 用途新建材・プラスチック用 仕様マキタ・日立・リョービ・B&D兼用型 トラスコ品番302-8739 質量(g)33 切断能力(mm)軟鋼板/2〜3、プラスチック/3〜30、アルミ/3〜10、木材合板2〜20 刃厚(mm)0.9 使用電動機ジグソー 1インチ当たり山数14 シャンク形状U型

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10090981
2026-03-05
用途:
角波鉄板外壁の穴あけ

薄板に丸穴を開けましたが、振れても折れにくくて大変良かったです。

対象商品:
10090981
2026-02-09
用途:
鉄板に 台形加工
建設業・工事業

2.7mm ガルバ 台形加工 折れずにかなりの時間使えた この値段では満足です

対象商品:
10091006
2022-10-18
用途:
建築業務
森工務店 様

古いタイプのジグソーは互換性のある刃を選ぶのに苦労したが、刃先が折れにくいので 多少無理な作業をしても安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
10090981
2022-02-16
用途:
切断用として
ダイヤゼブラ電機株式会社 様

曲線切りがあったが表示の通り本当に折れなかった。
切れ味もよくまた購入したいです。

1人が参考にしています
対象商品:
10090981
2021-12-19
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

値段が安い割に切れ味が良く、しかも長持ちする為とても重宝します。又、購入を検討したいと思います。

2人が参考にしています
2021-06-07
用途:
金属の切断
有限会社つるみ印刷 様

焼きの入っていない鉄製品やアルミの切断に使っています。値段も手ごろで切れ味もよいですが、厚物を切る際なども折れにくいのが有難いですね。

3人が参考にしています
対象商品:
10091006
2020-12-14
用途:
DIYの棚づくり
建設業・工事業

以前使用していた刃より入れ味はいいようです。コストも抑えられているので財布にやさしいです。助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
10090997
2020-10-10
用途:
DIY諸々
鏡神社 様

古いタイプのジグソーは互換性のある刃を選ぶのに苦労したがこの商品は上手く取り付けられたので良かった。ただし仕様はソーの詳細寸法(厚さなど)を表示すべきであった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする