兼用セーバーソー ステン長刃

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード10091033 品番SU-2024
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
用途
ステンレス用
パイプ類、鋼材等の切断作業に。
切断能力(mm)
ステンレス(管材)/115以下、ステンレス(鋼材)/2.5以下
鉄工(管材)/115以下、鉄工(鋼材)/0.7〜3
非鉄金属(鋼材)/0.7〜3
塩ビパイプ/115以下
全長(mm)200 有効長(mm)180 仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型 トラスコ品番302-8917 質量(g)240 使用電動機セーバーソー・レシプロソー 1インチ当たり山数24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする