ハウスビーエム
ハウスビーエムの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
ハウスビーエムの セーバーソーブレード
兼用セーバーソー ステン長刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
10091042
品番
SU-2018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ステンレス用
パイプ類、鋼材等の切断作業に。
切断能力(mm)
ステンレス(管材)/115以下、ステンレス(鋼材)/2.5以下
鉄工(管材)/115以下、鉄工(鋼材)/1.5〜4
非鉄金属(鋼材)/1.5〜4
塩ビパイプ/115以下
全長(mm)
200
有効長(mm)
180
仕様
マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型
使用電動機
セーバーソー・レシプロソー
1インチ当たり山数
18