ハウスビーエム
ハウスビーエムの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
ハウスビーエムの セーバーソーブレード
兼用セーバーソー 鉄工用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
10091067
品番
KS-1518
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
鉄工用
パイプ類、鋼材等の切断作業に。
切断能力(mm)
鉄工(管材)/60以下、鉄工(鋼材)/1.5〜4
非鉄金属(鋼材)/1.5〜4
塩ビパイプ/60以下
全長(mm)
150
有効長(mm)
130
仕様
マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型
トラスコ品番
302-8810
質量(g)
170
使用電動機
セーバーソー・レシプロソー
1インチ当たり山数
18