ハウスビーエム
ハウスビーエムの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
ハウスビーエムの セーバーソーブレード
兼用セーバーソー 鉄工用長刃
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
全長(mm)
250
注文コード
10091164
品番
KS-2514
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
切断能力(mm)
鉄工(管材)/150以下、鉄工(鋼材)/3〜8
非鉄金属(鋼材)/3〜8
塩ビパイプ/150以下
用途
鉄工用
パイプ類、鋼材等の切断作業に。
全長(mm)
250
有効長(mm)
230
1インチ当たり山数
14
仕様
マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型
使用電動機
セーバーソー・レシプロソー