電子ジグソー替刃

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5枚) 有効長(mm)65 1インチ当たり山数14 注文コード10091182 品番HB-21
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は有効長・1インチ当たり山数など6種類から選べます 他の種類を見る

刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。
折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。
多種多様の被削材に適用します。

全長(mm)90 有効長(mm)65 切断能力(mm)軟鋼板/2〜5、プラスチック/3〜30、アルミ/3〜10、木材合板/2〜20 1インチ当たり山数14 用途鉄工・新建材・プラスチック用 仕様BOSCH・マキタ・日立・リョービ兼用型 トラスコ品番302-8763 質量(g)37 使用電動機ジグソー シャンク形状T型

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10091173
2019-04-05
用途:
現場で鉄板(薄版)くり抜き作業
株式会社東海サービス  様 (建設業・工事業)

ジグソー替刃は現場で折れやすく無駄になるので安価な物を探していました。値段の割には切れるし良いと思います。

対象商品:
10091173
2016-03-15
用途:
鉄板の加工
近藤鉄工房 様

破損しにくくて安価であるので、これで十分

1人が参考にしています
対象商品:
10091173
2013-02-06
用途:
アルミ板、鉄板の加工

いつも買っているところより、お値段がだいぶ安くて助かります。

対象商品:
10091207
2018-01-11
用途:
薄鉄板 切断
有限会社吉葉工業 様

薄鉄板の切断に使用しましたが
きれいによく切れました

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする