バイメタルセーバーソー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 10091243 品番 BS-2018
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。
折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。
多種多様の被削材に適合します。

切断能力(mm)
ステンレス(管材)/115以下、ステンレス(鋼材)/2.5以下
鉄工(管材)/115以下、鉄工(鋼材)/1.5〜4
非鉄金属(鋼材)/1.5〜4
塩ビパイプ/115以下
全長(mm)200 有効長(mm)180 トラスコ品番302-8674 1インチ当たり山数18 用途ステンレス・鉄工用 仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型 刃厚(mm)0.9 使用電動機セーバーソー・レシプロソー シャンク形状スタンダード

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:196

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする