ハウスビーエム
ハウスビーエムの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
ハウスビーエムの セーバーソーブレード
バイメタルセーバーソー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
10091252
品番
BS-2518
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。
折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。
多種多様の被削材に適合します。
切断能力(mm)
ステンレス(管材)/150以下、ステンレス(鋼材)/2.5以下
鉄工(管材)/150以下、鉄工(鋼材)/1.5〜4
非鉄金属(鋼材)/1.5〜4
塩ビパイプ/150以下
全長(mm)
250
有効長(mm)
230
トラスコ品番
302-8691
1インチ当たり山数
18
用途
ステンレス・鉄工用
仕様
マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型
刃厚(mm)
0.9
使用電動機
セーバーソー・レシプロソー
シャンク形状
スタンダード