ISJ-38 インサイドカッター J型 ハウスビーエム 10092774 ISJ-38 インサイドカッター J型 ハウスビーエム 10092774

インサイドカッター J型

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10092774 品番ISJ-38
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

六角軸(6.35mm)スピンドルによりインパクトドライバにワンタッチ着脱。
六角軸(6.35mm)スピンドルを外せば100mmディスクグラインダーにも直接取り付けできます。
立ち上げパイプの天面にそって平行切断する天場ガイド採用。
天場ガイドの移動調整により切断長さ(深さ20〜60mm)の変更が可能です。

用途
立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業に。
排水□の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。
適合材塩ビパイプ トラスコ品番307-2860 質量(g)220 切断能力塩ビパイプVU40〜VU200、塩ビパイプVP50〜VP100 使用電動機電動ドリル(12V以上)、100mmディスクグラインダー(M10×P1.5)、アングル電気ドリル 切断可能肉厚(mm)7.0(最大)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10092774
2021-04-08
用途:
200ミリの塩ビパイプのカット
その他業種

ドリルに付けてカットしていたら6かく軸が折れた
軸をもう少し太くしたら

対象商品:
10092774
2019-10-25
用途:
硬質プラ配管の内径からの切断
その他業種

切れ味もよく使いかってもよかった。メモリ付も良かった。

対象商品:
10092774
2018-07-18
用途:
住宅の軒天下の竪樋を交換する際に使用
株式会社HKK 様

軒天に傷を付けずに 竪樋のみを切断でき 調整も行いやすい。

対象商品:
10092774
2017-02-22
用途:
地面より下に入れた塩ビパイプの口切り
日本エルダルト株式会社 様

延長して深くまでとどくことできますか。作業はできましたからよかったですけど

1人が参考にしています
対象商品:
10092774
2014-11-11
用途:
排水パイプの切断

排水パイプVU100の切断に使用しました。使用頻度が少ないので、なるべく安い物を探していました。切り口もきれいで買って良かったと思いました。

対象商品:
10092774
2013-02-17
用途:
下水工事に使用
向井工務店 様

全体的に、理想てきな品物です。1番は、他社の製品とそん色なく、安いことです。私てきに買いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水廻り用切断工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする