曜日別特売
600-240 ケーブルハンディーカッター フジ矢 10092853

ケーブルハンディーカッター

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10092853品番600-240
参考基準価格(税別)¥5,630販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

電話工事等のケーブル線の切断専用工具です。ゴム・ウレタン等の棒やパイプの切断にもお使い頂けます。

サイズ(mm)240トラスコ品番276-2692質量(g)360寸法d(mm)50寸法a(mm)241寸法e(mm)29刃部硬度HRC 50~55寸法b(mm)45寸法c(mm)13切断能力(mm2)IV線60/Φ13.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-27
用途: 切れ味抜群

小型ニッパもこちらのメーカ製を使用しています。
大きさも丁度良く、切れ味が良いです、耐久性も期待しています

対象商品 : 10092853
2020-08-07
用途: ケーブルの切断時
サービス業

なかなかぴったりのものがなくて
いろいろ探してやっと見つけました。とっても重宝してます

対象商品 : 10092853
2018-09-30
用途: 不要なテレビコード切断に使って見ました
金融・保険業

切れ味抜群片手で操作できれば文句なしだった強烈な切れ味を発揮するには仕方がないのかもしれない

対象商品 : 10092853
2018-05-03
用途: 電気工事のCV等切断時
建設業・工事業

これまで苦労していたCV電線や太物の同軸ケーブル切断時にスパッと切れるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする