MP8-150 ミニテックピンセットラジオペンチ フジ矢 10092957 MP8-150 ミニテックピンセットラジオペンチ フジ矢 10092957 MP8-150 ミニテックピンセットラジオペンチ フジ矢 10092957 MP8-150 ミニテックピンセットラジオペンチ フジ矢 10092957 MP8-150 ミニテックピンセットラジオペンチ フジ矢 10092957

ミニテックピンセットラジオペンチ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10092957 品番 MP8-150
参考基準価格(税別)¥3,430 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

先端まで細く仕上げ、グリップは手の平サイズでコンパクトなため、狭い部分での配線、折り曲げ加工、切断作業に最適です。
くわえ部はギザ無しのため、つかんだものを傷つけません。

寸法(mm)150 先端ベントノーズ バネ有り トラスコ品番276-2838 全長(mm)150 質量(g)48 タイプベントノーズ 寸法d(mm)47.5 寸法a(mm)146 寸法e(mm)7.5 寸法b(mm)9.5 寸法h(mm)1.3 切断能力(Φmm) 軟線0.8 切断能力(Φmm) 銅線1.2 寸法c(mm)6.8 寸法g(mm)1.9 寸法f(mm)51

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10092957
2026-03-26
用途:
電気作業
株式会社三興車両 様

根本から折れました
3本目になります
もう2度と購入しません

対象商品:
10092957
2022-05-14
用途:
機械作業用
自動車・二輪車・自転車関連業

前から欲しかった工具の一つです、使用頻度と相談して今回購入しました。

対象商品:
10092941
2022-03-18
用途:
プラモデルの組み立て作業、その他工作作業、
農・林・水産業

未だ、使い始めたばかりで、便利良く使用していますが、長期間の内には錆が、浮いてこないか心配です。使い心地は良いです。値段的にそれなりの商品だと言われればそれまでですが?

対象商品:
10092957
2024-11-12
用途:
電装作業、ピンコンタクトの抜差しとビニールチューブの内径拡大
株式会社三興車両 様

グリップの根本から折れました。
ビニールチューブの内径を拡大していた所
簡単に根本から折れました掴む作業と逆の力なので
強度が足りない感じがします
2本目です

対象商品:
10092957
2015-05-19
用途:
機器修理(細かい部品交換)に使用します

実際購入しての感想は・・・
実物が思っていた以上にコンパクトでした。ただ、手持ちの工具にはないタイプの物のなので、これはこれとして修理作業に使いたいと思っています。

2人が参考にしています
対象商品:
10092941
2020-05-06
用途:
割りピンを外すなど
その他業種

こりゃいかん。
挟むところにギザギザが無いので滑ってしまう。

2人が参考にしています
対象商品:
10092941
2017-04-25
用途:
車両修理/整備(エレキ&メカ)
自動車・二輪車・自転車関連業

壊してしまった同シリーズのMP8-150が非常に良い品であったので、同系を購入したが、日本製からベトナム製に変わっており、同シリーズで似て非なるものが入荷しました。

品質云々以前の問題で、金型鍛造の型の形状から異なっており、しなやかで硬く本当に細かい作業に適していた ミニテックピンセットラジオペンチ の良いところが完全に失われていて、同じものと理解するには無理があります。
元々ピンセットの代わりにもなるような物でしたが、握手側がヒンジ部とともにゴツくなり、クチバシの合い方も悪く、そういう使い方には不向きになっています。
表面処理もパーカライジングと表記の割には、ただ燐酸で洗って黒染めしたような風合。

この似て非なるものを同型番で販売するのは如何なものかと、メーカーの姿勢を疑います。
ニッパーやラジオペンチはフジ矢と決めている方は多いと思いますが、再考する時期にあるかもしれません。
今般、ベントノーズ と ストレート の二本を買ったが、全く無駄な買い物でした。

出来の良い日本生産品を現場で誤った使い方をして壊してしまったのが悔やまれます。

22人が参考にしています
対象商品:
10092957
2015-08-24
用途:
アルミワイヤーアート作品制作のため
スタジオkg 様

注文書番号010459510004
アルミワイヤーアート作品制作のため、購入しました。1〜2mmのワイヤーに適していると思います。自分の指より細かい作業をしやすくためでしたが先が長過ぎ、作業中、腕が後ろへ下がるのでやり辛いです。先が細いのは気に入っていますので、7割くらいの長さのを購入予定です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする