WB-B ウエスト ライン フジ矢 10093151

ウエスト ライン

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 高さ(mm)220 注文コード10093151 品番WB-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,100
この商品は高さなど8種類から選べます 他の種類を見る

底面がEVA素材なので、丈夫で床や壁を傷つけにくくなっています。

幅(mm)210 奥行(mm)180 高さ(mm)220 ベルト通し幅(mm)60 質量(g)444 用途工具類向け収納布バッグ。 トラスコ品番369-4429 材質(本体) 適合ベルト幅(mm)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×150×235 適合カラビナサイズ(mm)外径70、内径60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10093151 WB-B 18439628 WB-12 ウエストラインシリーズ 布製電工バッグ フジ矢 ウエストラインシリーズ 布製電工バッグ フジ矢 1個 3,298 税込3,628 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10093151
2015-10-13
用途:
電気工事
卸売・小売業

今まで同製品を使っていてよかったので、また、買いました。

対象商品:
10093151
2011-09-01
用途:
脚立上の作業が主。

従来使っていた腰袋に比べて、使いやすい。内側のオレンジ色も見やすくてグッド。

対象商品:
10093151
2009-07-02
用途:
電工作業

Bタイプを購入しましたが、しっかりとした良い作りです。ポケット部内側にも工具差し(筆記具差し?)があり、また、袋部の内張りがオレンジ色になっているので、薄暗いところでも中が見やすく、よく考えられていると思います。

対象商品:
10093142
2009-01-21
用途:
電気・通信工事、鉄塔組み立て
ADS 様

WB-Aには正面にコンベックスを引っ掛ける金具が付いているが
ちょっとした拍子に落ちることがよくある
近くにD環があるので高所等で落下防止を使用して引っ掛けておく分には便利が良いのだが
宅内工事等にはこのオプションは要らないかも
WB-Bよりポケットの数が多いのは○

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする