曜日別特売
FMC-500 Mバーカッター フジ矢 10093167

Mバーカッター

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10093167品番FMC-500
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

軽天切りが一発ラクラク!
Mバー「CW-19(CS-19)板厚0.5mm以下」の切断専用工具
Mバーに合わせた独自の刃形状
フジ矢ならではのきれいな切り口
ハンドルにアルミパイプを使用し軽量
フジ矢独自のスライドてこ方式で切れ味抜群

トラスコ品番327-2231質量(kg)1.4使用範囲(mm)厚さ0.5以下のMバーサイズ(mm)500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10093167
2019-08-21
用途: 現場ケイテン切断
豊栄電業株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

狭い所の切断が難しい、他切れ味はいい感じでした、刃の消耗は之から観察していきます。

1が参考にしています
対象商品 : 10093167
2015-09-02
用途: 天井の軽天切り
光設備建設業・工事業

使いやすかった、価格も手ごろで良かった

1が参考にしています
対象商品 : 10093167
2014-11-13
用途: 天井取り付け形のエアコンを取り付けるときに使用。
株式会社マルビック建設業・工事業

金切バサミを使っていましたが、能率がぜんぜん違います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする