Cチャンカッター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10093176 品番FCC-550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,480
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

火花・電源を気にせず一発切り!!
Cチャン「CC-19(C-38)板厚1.2mm以下」
Cチャンに合わせた独自の刃形状
フジ矢ならではのきれいな切り口
刃部は精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用
ハンドルにアルミパイプを使用し軽量

トラスコ品番327-2222 質量(kg)1.2 使用範囲(mm)厚さ1.2以下のCチャン サイズ(mm)550

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25410499
2019-08-21
用途:
ケイテンオヤバー切断
豊栄電業株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

切れ味は良いのですが、刃の消耗を之から観察していきます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする