MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 釘打
ステープル釘打機
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10093264
品番
TA‐557F/957Tフロア
参考基準価格(税別)
¥96,600
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
床キズ防止全方向プロテクタ採用。(PAT.)
独自のドライバで、ステープルが曲がらず、スパッと打ち込める。
付属品
保護メガネ
平打ちアタッチメント
六角棒スパナ4mm
ジェットオイラ(油入)
キャリングケース
仕様
連単切換不要
フロア打ち
空打ち防止機構
打ち込み深さ調整アジャスタ
360°排気
フリープラグ付
質量(kg)
2
安全装置
メカニカル方式、トリガロック
適合ステープル
9Tステープル(幅9mm)
使用空気圧(MPa[kgf/cm
2
])
0.49〜0.78(5〜8)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
303×88×323
適合ステープル長さ(mm)
32、38、44、51、57
使用ホース
内径7mm以上、長さ30m以内
用途
内装フロア