MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 釘打
ステープル釘打機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10093307
品番
TA‐225/1025J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥36,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステープル用釘打機
付属品
ジェットオイラ(油入)
打込調整板(装備品)
仕様
空打ち防止機構
打ち込み深さ調整アジャスタ
フリープラグ付
フック付
質量(kg)
1.1
適合ステープル
10Jステープル
使用空気圧(MPa[kgf/cm
2
])
0.39〜0.78(4〜8)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
183×60×264
使用ホース
内径7mm以上、長さ30m以内
用途
内装、外壁下地
トラスコ品番
423-8249
使用ステープル(mm)
(幅)10、(長さ)13〜25、(線径)幅1.2×厚さ0.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10093307
TA‐225/1025J
44406758
TA-225/10J
ステープル釘打機
MAX(マックス)[事務用品・工具]
1台
¥
34,980
税込
¥
38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です