TA‐225/725M ステープル釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具] 10093316

ステープル釘打機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10093316 品番TA‐225/725M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ステープル用釘打機

付属品
ジェットオイラ(油入)
打込調整板(装備品)
仕様
空打ち防止機構
打ち込み深さ調整アジャスタ
フリープラグ付
フック付
質量(kg)1.1 使用ホース内径(Φmm)7以上 適合ステープル7Mステープル(幅7mm、線材:幅1.3×厚さ0.8mm) 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39〜0.78(4〜8) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)183×60×264 適合ステープル長さ(mm)13、16、19、22、25 用途内装、外壁下地

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10093316 TA‐225/725M 31439766 TA-225/7M ステープル釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具] ステープル釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具] 1台 34,980 税込38,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする