TA-238F2(D)/4MAフロア フロアステープル釘打機 MAX(マックス)[事務用品・工具] 10093334

フロアステープル釘打機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10093334 品番TA-238F2(D)/4MAフロア
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥68,500

エアダスタ機構搭載機
低反動だから機械のヘッドを押さえず片手でラクに打ち込めます。

付属品
保護メガネ
平打ちアタッチメント
防針工具
ジェットオイラ(油入)
キャリングケース
仕様
フロア打ち
空打ち防止機構
コンタクトノーズ方式
打ち込み深さ調整アジャスタ
エアダスタ機構
フリープラグ付
フック付
用途内装フロア、複合(合板)フロア材に最適です 質量(kg)1.4 安全装置メカニカル方式(STバルブ)、トリガロック 使用ステープル(mm)(幅)4、(長さ)19〜38、(線径)幅1.3×厚さ1.05 適合ステープル4MAステープル 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.4〜0.8(4〜8) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)316×69×284 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする