コイルネイラ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10093352 品番CN‐450S<FP>
参考基準価格(税別)¥86,300 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

常圧釘打機
多才、内装・下地対応50mm釘打機
切り換え操作不要の連単トリガ。切り換え操作不要で連打・単打が瞬時に打ち分けられます。
2方向で使えるフロア用アタッチメント付属
常圧釘打機
下地・内装・フロアを1台でこなすコンパクト50mm釘打機。
ワイヤ・プレートの切り換えなし。釘を装てんするだけでプラシート連結、ワイヤ連結釘の切り換えなしで打てますので、面倒な手間や誤使用がなくなり、スピーディに作業できます。
ワイヤ・プラシート兼用で25〜50mm釘が打てる。
排気音をこれまでの1/4に抑えた静音設計。

付属品
保護メガネ
六角棒スパナ4mm
アタッチメントB(フロア用)
ジェットオイラ(油入)
キャリングケース
コンタクトトップ(装備品)
用途
下地、内装、サイディング、内装フロア、鋼板1.6mm厚まで
下地、内装、内装フロア
仕様
ワイヤ・プラシート釘連結切り換えレス
連単切り換え不要
斜め打ち
フロア打ち
打ち込み深さ調整アジャスタ
360°排気
フリープラグ付
フック付
質量(kg)1.6 使用釘(mm)(ワイヤ)32〜65、(斜めプラシート)25〜50 ネイル装填本数200・400 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39〜0.78(4〜8) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)284×108×312 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内 トラスコ品番444-6178 安全装置メカニカル方式、トリガロック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10093352
2019-06-18
用途:
建物の内装下地等
建設業・工事業

自重も少なく使い易いので満足しているが送料・代引き手数料が発生するので
支払額が高くなる

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする