MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 釘打
高圧釘打機(スーパーネイラ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
10093361
品番
HN-120A
参考基準価格(税別)
¥183,900
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
高圧釘打機
火薬不要で施工コストを低減。
22〜52mmのコンクリートピン、32〜65mmのコンクリート釘・鋼板釘が使用できます。
付属品
保護メガネ
アタッチメントB
アタッチメントC
ポンチ06
ジェットオイラ(油入)
キャリングケース
アタッチメントA(装備品)
仕様
直プラシート連結釘
単発打専用(DSバルブ)
フリープラグ付
フック付
用途
コンクリート、鋼板4.5mm厚まで
質量(kg)
2.9
安全装置
メカニカル方式(DS)、トリガロック
使用空気圧(MPa[kgf/cm
2
])
1.47〜2.45(15〜25)
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
400×85×315
使用エアコンプレッサ
マックス スーパーエア・コンプレッサ
使用ホース
(マックス スーパーエア・ホース)内径5mm以上、長さ30m以内
注意
※スーパーネイラは使用圧力が異なるため、スパーエア・システム以外ではご使用になれません。