CN‐550S<FP> コイルネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具] 10093395

コイルネイラ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10093395 品番CN‐550S<FP>
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥96,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

常圧釘打機
多才、内装・下地対応50mm釘打機
切り換え操作不要の連単トリガ。切り換え操作不要で連打・単打が瞬時に打ち分けられます。
2方向で使えるフロア用アタッチメント付属

付属品
保護メガネ
アタッチメントB(フロア用)
コンタクトトップ(黒:サインディングなど)
キャリングケース
コンタクトトップB(オレンジ:石膏ボードなど)(装備品)
仕様
ワイヤ・プラシート釘連結切り換えレス
連単切り換え不要
斜め打ち
フロア打ち
打ち込み深さ調整アジャスタ
360°排気
フリープラグ付
フック付
質量(kg)2 ネイル装填本数200・300・400 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.39〜0.78(4〜8) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)270×125×315 使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内 用途下地、内装、サイディング、内装フロア、鋼板1.6mm厚まで 安全装置メカニカル方式、トリガロック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10093352
2019-06-18
用途:
建物の内装下地等
建設業・工事業

自重も少なく使い易いので満足しているが送料・代引き手数料が発生するので
支払額が高くなる

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする