HN‐25C 高圧釘打機(スーパーネイラ) MAX(マックス)[事務用品・工具] 10093422

高圧釘打機(スーパーネイラ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10093422 品番HN‐25C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥154,000

高圧釘打機
超軽量1.9kgの鋼製(ランナー)下地コンクリート止め用スーパーネイラ。
コンクリートにしっかり打ち込める。
スリム・コンタクトノーズ(PAT.P)で正確な垂直打ち。
打ち込み抵抗を軽減するスリット入りの新形状コンクリートピン。(PAT.P)
コンクリート用ピン(100本連結)19・22・25mmが打てる。

付属品
保護メガネ
ジェットオイラ(油入)
キャリングケース
コンタクトトップ2ヶ(装備品)
仕様
直プラシート連結釘
単発打専用(DSバルブ)
コンタクトノーズ方式
打ち込み深さ調整アジャスタ
排気マフラー減音
フリープラグ付
フック付
用途コンクリート トラスコ品番293-3845 質量(kg)1.9 安全装置メカニカル方式(DS)、トリガロック 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.18〜2.25(12〜23) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)306×113×306 使用エアコンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ 使用ホース(マックス スーパーエア・ホース)内径5mm以上、長さ30m以内
注意
※スーパーネイラは使用圧力が異なるため、スパーエア・システム以外ではご使用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする