HN‐65Z1 高圧釘打機(スーパーネイラ) MAX(マックス)[事務用品・工具] 10093447

高圧釘打機(スーパーネイラ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10093447 品番HN‐65Z1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥122,000

Zマーク・Cマーク接合金物用釘打機
新開発!!穴ねらいガイド搭載で一発穴ねらい!!
先端銀色の「穴ねらいガイド」を金物の穴に差し込み、狙い打ちできます。(本体を部材に対して直角に保持して「穴ねらいガイド」が確実に入っていることを確認してからトリガを引いてください。)
メーカー常圧機比で、1.1kgの軽量化を実現!!
ZN40・ZN65同等の認定釘が打てます!!(本機使用時は必ず指定の純正ネイルをご使用ください。)

付属品
保護メガネ
ネイルサポート
ジェットオイラ(油入)
キャリングケース
仕様
プラシート連結釘
単発打専用(DSバルブ)
打ち込み深さ調整アジャスタ
排気マフラー減音
フリープラグ付
フック付
用途接合金物(Zマーク・Cマーク接合金物用)、2×4(ツーバイフォー) 質量(kg)1.9 安全装置メカニカル方式(DS)、トリガロック 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.27〜2.25(13〜23) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)292×109×291 使用エアコンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ 使用ホース(マックス スーパーエア・ホース)内径5mm以上、長さ30m以内 適合釘Z-FCP40W3(ZN)、Z-FCP65W3(ZN)
注意
※スーパーネイラは使用圧力が異なるため、スパーエア・システム以外ではご使用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする