HN‐75N1 高圧釘打機(スーパーネイラ) MAX(マックス)[事務用品・工具] 10093483

高圧釘打機(スーパーネイラ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10093483 品番HN‐75N1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥132,000

高圧釘打機
これだけの釘を全部打つ2寸5分・75mm針打機:品確法 N釘(N50・N65・N75釘)、2×4工法 CN釘(CN50・CN65・CN75釘)
さらに、鋼板用45〜65mm釘、コンクリート用38〜65mm釘が打てる!!
クラスNo.1の低全高。コンパクトボディでスムーズな取り回し。
高圧75mmクラス針打機では初めてのCN75釘が打てる。

付属品
保護メガネ
切替えプレート
ジェットオイラ(油入)
キャリングケース
コンタクトトップ(装備品)
仕様
ワイヤ・プラシート釘連結切り換えレス
連単切り換え不要
斜め打ち
打ち込み深さ調整アジャスタ
排気マフラー減音
フリープラグ付
フック付
用途下地、鋼板3.2mm厚まで、2×4(ツーバイフォー)、躯体、コンクリート 質量(kg)2.2 安全装置メカニカル方式、トリガロック 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])1.2〜2.25(12〜23) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)297×129×297 使用エアコンプレッサマックス スーパーエア・コンプレッサ 使用ホース(マックス スーパーエア・ホース)内径5mm以上、長さ30m以内
注意
※スーパーネイラは使用圧力が異なるため、スパーエア・システム以外ではご使用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする