エアインパクトドライバ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10093501 品番AT‐ID6P1
参考基準価格(税別)¥64,400 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

安定、確実な締め込みで作業ロス低減!!
ビットの抜け落ち低減!!耐久性アップの超硬質スチールボール採用。ボールの摩擦によるビット抜けを防止します。
2段式無段変速スロットル(トリガ)。引き加減で回転数を調整できます。また、スロースタートがしやすいようにスロットル荷重差を2段階に設定しています。
回転速度調整レギュレータ。作業に応じて4段階に回転速度を調整できます。
幅可変フック(PAT.P)。作業に応じて簡単に幅を変えることができます。左右どちらにも取り付け可能です。

付属品
ビット(-)No.2×65mmマグネット付
ビット(-)No.2×150mmマグネット付
ハンマオイル
モータオイル
六角棒スパナ5/32
キャリングケース
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約7800(0.6Mpa時) 能力ねじ径(Φmm)(木工用ねじ)3.5〜6、(木工用ボルト)M5〜M12 仕様フリープラグ付、フック付 トラスコ品番474-3229 質量(kg)1 差込角(mm)6.35 接続口常圧用カプラ 使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.49〜0.78(5〜8) 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)150×51×201(フックを除く) 使用ホース内径8.5mm以上、長さ30m以内 負荷時空気消費量(NL/min)280

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:658

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/456/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトドライバの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactdriver_howtouse/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする