エアダスタ ロングノーズル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10093544 品番DG-10
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

常圧用
80mmのロングノズルで吹き飛ばしたい所が正確に狙えます。
レバー式トリガで長時間押し続けても指に負担がかかりません。

ノズル長(mm)80 全長(mm)215 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×215×15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10093544
2018-01-14
用途:
機械のメンテナンス
株式会社サンエイタイヤ産業 様

低価格ですが問題なく使用しています。次回も注文したいと思っています

対象商品:
10093544
2011-11-07
用途:
旋盤加工
MECH-LABO 様

軽くてコンパクトで取り回しやすく、エアーの量もコーナンの安物とは違い多くていいです♪特にノズルがロングノーズルなところがGOOD!w

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする