曜日別特売
AK‐T20R エアタンク マックス 10093587

エアタンク

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード10093587品番AK‐T20R
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

常圧接続中間タンク(増設タンクとしても使用可)

用途
一般釘打機、エアツール専用
仕様
最高取出圧力(二次側)(Mpa[kgf/cm2])/0.83(約8.5)
消費時内蔵圧力(一次側)(Mpa[kgf/cm2])/1.0(約10)
質量(kg)8.3タンク容量(L)17最高吐出圧(MPa)0.83寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)345×310×440エア取出口一般用(常圧)2個(PT1/4)エア取入口エアプラグ
注意
※エアコンプレッサとの接続ホースは装備しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10093587
2014-06-16
用途: FCUドレン配管パージ作業

コンパクトで安価、使い勝手が良いです。

対象商品 : 10093587
2013-05-20
用途: エア工具
有限会社島根商会

コンパクトの上安定したエアの供給が得られ、満足しています

対象商品 : 10093587
2009-07-22
用途: エアー工具のエア量充実のため
ギャラリーバッカス

これから使いこなせるように、日々研究です。ドレンコックの仕様が取扱説明書の図と違っており、マックス㈱に問い合わせいたしました。早い対応で感謝しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする