MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 釘
MAX(マックス)[事務用品・工具]の ワイヤ連結釘
ワイヤ連結釘 NRL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
45
注文コード
10093632
品番
NRL45V1フロア
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,920
この商品は
長さ
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
45
材質
軟鋼線材
分類
フロア釘
頭部径(Φmm)
4.2
入数
1箱(400本×10巻入)
連結方式
ワイヤ
胴部形状
リバースロック
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
2.1
適合釘打機
HN-50、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉、CN-550AD
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10093632
NRL45V1フロア
10982097
NRL45V1フロア
ワイヤ連結釘 NRL
MAX(マックス)[事務用品・工具]
1箱(400本×20巻)
¥
14,980
税込
¥
16,478
内容量に違いがあります