FC90W1 ワイヤ連結釘 FC MAX(マックス)[事務用品・工具] 10093727

ワイヤ連結釘 FC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200本×10巻) 長さ(mm)90 注文コード10093727 品番FC90W1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,890
この商品は長さ・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)90 頭部径(Φmm)7.3 ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.1 材質軟鋼線材 分類鉄釘 サイズ(mm)Φ7.3×90×Φ3.1 連結方式ワイヤ 胴部形状スムース 適合釘打機HN-90N1、HN-90X1、CN-890S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4030:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする