マックス
マックスの 釘
マックスの ワイヤ連結釘
ワイヤー連結釘 カラーN釘
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
90
注文コード
10093781
品番
FC90W8(N90)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,770
この商品は
長さ・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
JIS適合品
N90釘
適合規格
JIS適合品
N90釘
長さ(mm)
90
頭部径(Φmm)
7.9
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
3.8
適合釘打機
HN-90N1、HN-90X1、CN-890S
材質
軟鋼線材
分類
鉄釘
入数
1箱(150本×10巻入)
連結方式
ワイヤ
胴部形状
スムース