プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)38 注文コード10093876 品番FAP38V5ミニバコ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,890
この商品は長さ・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)38 頭部径(Φmm)5.5 ネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5 材質軟鋼線材 分類鋼板釘 入数1箱(200本×10巻入) 連結方式プラシート 胴部形状スクリュウ 適合釘打機HN-50N、HN-65N1、HN-65S1、HN-65M、CN-565S〈FP〉、CN-650M
注意
※38・45・50mm釘は、直張りには使用できません。必ず、中間材の上から打つようにしてください。
鋼板釘は、打ち込み後、鋼板下地から釘足が10mm以上でる足長さのものをご使用ください。
鋼板用連結釘はすべて焼入釘でユニクロメッキです。
鋼板下地用ステンレス釘は、JIS規格塩水噴霧試験にて、240時間の耐蝕性能を有します。
サイディングの施工は、サイディングメーカーの施工基準に基づいて施工してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10093876 FAP38V5ミニバコ 10981792 FAP38V5ミニバコ プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP MAX(マックス)[事務用品・工具] プラシート連結釘(鋼板用焼入釘) FAP MAX(マックス)[事務用品・工具] 1箱(200本×30巻) 23,980 税込26,378 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10981774
2014-11-04
用途:
鋼板への合板打ちつけ
株式会社キヨスミ 様

手打ちにも簡単にプラシートから外して打てる便利さから、今後も継続使用の予定です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3396:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする